入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | 13/32 "ソフト、21/64"メッドハード、1/4 "ハード |
最先端 | フラッシュ |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 人間工学的 |
材料 | 高炭素工具鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 7.25 " |
春帰り | いいえ |
船の重量(kg) | 0.29 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 18.29 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | ハンドルタイプ | ジョー幅 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 春帰り | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99 10 300 | 3/16 "ソフト | ブラック | ブラック・アトラメント化 | - | 高炭素工具鋼 | 12 " | いいえ | ¥12,163 | ||
99 11 300 | 3/16 "ソフト | レッド | 人間工学的 | - | 高炭素工具鋼 | 12 " | いいえ | ¥12,966 | ||
61 02 200 | 1/4 インチ ソフト、ワイヤー、5/32 インチ ミディアム ハード、9/64 インチ ハード、1/8 インチ ピアノ線 | - | 人間工学的 | - | - | - | - | ¥23,445 | ||
62 12 120 | 3/64 インチ ソフト、1/32 インチ ミディアム ハード | 赤と青 | 人間工学的 | 7 / 16 " | 高炭素工具鋼 | 4.75 " | 有り | ¥17,359 | ||
67 01 140 | 5/32 "ソフト、1/8"メッドハード、5/64 "ハード、1/16"ピアノ | レッド | 人間工学的 | - | クロムバナジウム鋼 | 5.5 " | いいえ | ¥13,719 | ||
67 01 160 | 5/32 "ソフト、9/64"メッドハード、7/64 "ハード、5/64"ピアノ | レッド | 人間工学的 | - | クロムバナジウム鋼 | 6.25 " | いいえ | ¥13,213 | ||
67 01 200 | 5/32 "ソフト、11/64"メッドハード、1/8 "ハード、7/64"ピアノ | レッド | 人間工学的 | - | クロムバナジウム鋼 | 8" | いいえ | ¥15,990 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。