入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ラジオペンチ |
切断能力/材料 | 3/32 "ミディアムハードワイヤー、1/8"ハードワイヤー |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 1 31 / 32 " |
ジョー幅 | 3 / 8 " |
材料 | クロムバナジウム鋼 |
最大あごの開口部 | 1" |
全体の長さ(Overall Length) | 6.25 " |
春帰り | いいえ |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 8 " |
定格電圧 | 未評価 |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 1.19 |
船の長さ(cm) | 15.88 |
船幅(cm) | 5.11 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 先端幅 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 01 SBA | 6.25 " | 7/64 "ミディアムハードワイヤー、1/16"ハードワイヤー | レッド | 3 / 32 " | 浸した | ラジオペンチ | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | ¥8,952 | ||
25 01 160 | 6.25 " | 7/64 "ミディアムハードワイヤー、1/16"ハードワイヤー | レッド | 3 / 32 " | 浸した | ラジオペンチ | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | ¥8,223 | ||
25 03 125 | 5" | 7/64 "ミディアムハードワイヤー、1/16"ハードワイヤー | レッド | 1 / 16 " | 浸した | ラジオペンチ | 1 1 / 16 " | 17 / 64 " | ¥9,167 | ||
26 13 200 | 8" | 1/8 "ミディアムハードワイヤー、5/64"ハードワイヤー | レッド | 1 / 8 " | 浸した | ラジオペンチ | 3" | 5 / 8 " | ¥11,662 | ||
26 15 200 | 8" | 1/8 "ミディアムハードワイヤー、5/64"ハードワイヤー | 青/赤 | 1 / 8 " | 人間工学的 | ラジオペンチ | 3" | 11 / 16 " | ¥14,522 | ||
27 01 160 | 6 13 / 64 " | 3/32 "ミディアムハードワイヤー、1/8"ハードワイヤー | レッド | 3 / 32 " | 浸した | ラジオペンチ | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | ¥13,036 | ||
30 33 160 | 6.25 " | 3/32 "ミディアムハードワイヤー、1/8"ハードワイヤー | レッド | 3 / 32 " | 浸した | ラジオペンチ | 1 31 / 32 " | 3 / 8 " | ¥9,428 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。