入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーストリッパー |
調節可能 | オートマチック |
ケーブルタイプ | ソリッドおよびストランド |
容量 | 32〜14 AWG |
機能 | ストリップのみ |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
絶縁ユニット | 有り |
全体の長さ(Overall Length) | 7.5 " |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.49 |
船高(cm) | 21.34 |
船の長さ(cm) | 7.87 |
船幅(cm) | 4.06 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 調節可能 | 容量 | 機能 | ハンドル材料 | ハンドルタイプ | 全体の長さ(Overall Length) | テザー対応 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 01 160 | マニュアル | 7 AWG | ストリップ/カット | プラスチック | 浸した | 6.375 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥7,743 | ||
11 02 160 | マニュアル | 7 AWG | ストリップ/カット | - | クッショングリップ | 6.375 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥10,244 | ||
11 08 SBA | マニュアル | 7 AWG | ストリップ/カット | - | クッショングリップ | 6.25 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥16,266 | ||
11 82 130 | マニュアル | 32〜18 AWG | ストリップ/カット | - | クッショングリップ | 5.125 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥16,870 | ||
11 92 140 | マニュアル | 28〜18 AWG | ストリップ/カット | - | クッショングリップ | 4" | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥21,343 | ||
12 11 180 | オートマチック | 5 / 64 " | ストリップのみ | プラスチック | 浸した | 7.125 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥25,548 | ||
12 12 06 | オートマチック | 26〜10 AWG | ストリップ/カット | - | クッショングリップ | 16.88 " | 標準工具(テザリングに必要な付属品) | ¥50,985 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。