入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クランプ |
クランプ径 | 7 / 8 " |
コーティング材料 | EPDMラバー |
色 | ブラック |
クッションタイプ | EPDM |
終了 | 溶融亜鉛めっき |
材料 | 鋼 |
取付穴径 | 13 / 32 " |
温度。 範囲 | -50〜 + 350 F |
厚さ | 3 / 64 " |
タイプ | ゴムクッション |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 1.44 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 20.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。