入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コントローラー |
接続 | ネジ端子 |
寸法 | 1 "x 1-3 / 64" |
ディスプレイ | LCD |
入力 | サーミスタタイプIIまたはIII |
出力 | アナログ/バイナリ |
タイプ | BACnet |
電圧 | 24 VAC |
船の重量(kg) | 0.2 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 13.65 |
HSコード | 9017900136 |
モデル | 価格 | |
---|---|---|
BAC-4001CW0001 | ¥104,322 | |
BAC-4001CW0003 | ¥100,597 | |
BAC-4002CW0001 | ¥100,597 | |
BAC-4003CW0002 | ¥110,710 | |
BAC-4003CW0003 | ¥110,710 | |
BAC-4007CW0001 | ¥100,597 | |
BAC-4008CW0001 | ¥100,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。