入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | エンドカッティングニッパー |
切断能力/材料 | ほとんどの電気用途および釘で使用される銅配線をカットします。 |
最先端 | 終わり |
ハンドルの色 | レッド |
ハンドルタイプ | 浸した |
顎の長さ | 3 / 8 " |
ジョー幅 | 1.187 " |
材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 8.5 " |
春帰り | いいえ |
先端幅 | 19〜32インチ |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。