入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロングノーズプライヤー |
切断能力/材料 | 銅線 |
ハンドルの色 | イエロー |
ハンドルタイプ | 浸した |
ジョーベンド | 0度 |
顎の長さ | 2.437 " |
ジョータイプ | 鋸歯状 |
ジョー幅 | 11 / 16 " |
材料 | 鋼 |
最大あごの開口部 | 1.25 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 7.187 " |
春帰り | 有り |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
先端幅 | 1 / 16 " |
定格電圧 | なし |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8203206030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 春帰り | 切断能力/材料 | ハンドルの色 | 先端幅 | ハンドルタイプ | アイテム価格 | 顎の長さ | ジョー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J203-8N | いいえ | 12AWG銅線 | イエロー/ブラック | 1 / 8 " | 人間工学的 | ロングノーズプライヤー | 2 5 / 16 " | 1" | ¥12,463 | ||
D307-51 / 2C | - | - | - | - | - | ロングノーズプライヤー | - | - | ¥8,977 | ||
203-8-EINS | - | - | - | - | - | ラジオペンチ | - | - | ¥19,462 | ||
203-6-EINS | - | - | - | - | - | ロングノーズプライヤー | - | - | ¥15,219 | ||
203-7-EINS | - | - | - | - | - | ロングノーズプライヤー | - | - | ¥16,919 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。