入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバーセット |
色 | ブラック |
カラーコード | 黒、茶、赤、オレンジ、黄、緑、青 |
Handle | クッショングリップハンドル |
ハンドルの色 | 黄色と黒のグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 5、5.5、6、7、8、9、および10 mm |
六角サイズ | 5.0、5.5、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0 mm |
個数 | 7 |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
SAEまたはメトリック | メトリック |
シャフト | ホロー |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | USスチール |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 20.96 |
船の長さ(cm) | 40.64 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。