入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ナットドライバー |
ブレード材質 | 鋼 |
色 | 黒とオレンジ |
カラーコード | レッド |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | 黄色と黒のグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 1 / 4 " |
六角サイズ | 1 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | ホロー |
シャンクの長さ | 6" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 33.78 |
船幅(cm) | 17.53 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
モデル | カラーコード | 16進法 | 六角サイズ | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
646-11 / 32-INS | グリーン | 11 / 32 " | 11 / 32 " | 9.75 " | ¥6,341 | |
646-1 / 2-INS | レッド | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 5 / 16 " | ¥7,123 | |
646-3 / 16-INS | ブラック | 3 / 16 " | 3 / 16 " | 9.75 " | ¥5,971 | |
646-3 / 8-INS | 青 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 9.75 " | ¥6,347 | |
646-5 / 16-INS | イエロー | 5 / 16 " | 5 / 16 " | 9.75 " | ¥5,954 | |
646-5 / 8-INS | イエロー | 5 / 8 " | 5 / 8 " | 11.375 " | ¥8,744 | |
646-7 / 16-INS | ブラウン | 7 / 16 " | 7 / 16 " | 9.75 " | ¥7,004 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。