入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ナットドライバー |
ブレード材質 | 硬化およびクロム鋼 |
カラーコード | レッド |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | 黄色と黒のグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 0.25 " |
六角サイズ | 1 / 4 " |
火花を出さない | いいえ |
全体の長さ(Overall Length) | 6.75 " |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | 中空、クローム |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 8.64 |
船の長さ(cm) | 27.69 |
船幅(cm) | 17.27 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 色 | カラーコード | 全体の長さ(Overall Length) | シャフト | シャンク | シャンクの長さ | シャンク素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 1/4および5/16 "ナットドライバーセット | - | - | 3.5 " | - | - | 1.5 " | 鋼 | ¥5,042 | ||
610-1/4 | ナットドライバー | - | - | 3.5 " | ホロー | - | 1.5 " | 鋼 | ¥2,501 | ||
610-5/16 | ナットドライバー | - | - | 3.5 " | ホロー | - | 1.5 " | 鋼 | ¥2,496 | ||
S8 | ナットドライバー | レッド | - | 6.625 " | ホロー | ラウンド | 3" | USスチール | ¥2,571 | ||
646-5/8 | ナットドライバー | イエロー | イエロー | 11.375 " | ホロー | ホロー | 6" | 鋼 | ¥4,462 | ||
646-1/4 | ナットドライバー | - | レッド | 9.75 " | 中空、クローム | - | 6" | 鋼 | ¥2,560 | ||
646-5/16 | ナットドライバー | - | イエロー | 9.75 " | 中空、クローム | - | 6" | 鋼 | ¥2,700 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。