入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁ドライバー |
終了 | 絶縁シャンク、黒色酸化物チップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
ハンドル材料 | クッショングリップ付きアセテート |
全体の長さ(Overall Length) | 12.375 " |
シャンクの長さ | 7" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 5 / 16 " |
ヒントスタイル | キーストーンスロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ハンドル材料 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンクの長さ | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603-4-INS | クッショングリップ付きアセテート | 8 5 / 16 " | 4" | #2 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥6,885 | ||
612-4-INS | クッショングリップ付きアセテート | 7.75 " | 4" | 1 / 8 " | キャビネットのヒント | スロット | ¥5,882 | ||
601-7-INS | クッショングリップ付きアセテート | 10.75 " | 7" | 3 / 16 " | キーストーンスロット | スロット | ¥6,640 | ||
605-7-INS | クッショングリップ付きアセテート | 11 5 / 16 " | 7" | 1 / 4 " | キーストーンスロット | スロット | ¥6,865 | ||
602-8-INS | クッショングリップ付きアセテート | 13.375 " | 8" | 3 / 8 " | キーストーンスロット | スロット | ¥9,343 | ||
633-4-INS | クッショングリップ付きアセテート | 7.75 " | 4" | #1 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥6,071 | ||
603-7-INS | クッショングリップ付きアセテート | 11 5 / 16 " | 7" | #2 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥7,471 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。