KLEIN TOOLS 5709XL ツールポーチ/ベルト、特大、11 ポケットパッド入り、4 個
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
アイテム価格 | ツールポーチとベルトセット |
ベルトタイプ | パッド入りおよび水かき、2 "幅 |
色 | ブラック |
高さ | 12 " |
材料 | コーデュラ(R)ナイロン |
ポケットの数 | 11 |
タイプ | XL |
ウエストサイズ | 40〜44インチ |
幅(Width) | 11 " |
船の重量(kg) | 1.26 |
船高(cm) | 14.1 |
船の長さ(cm) | 61.47 |
船幅(cm) | 41.02 |
HSコード | 6307909889 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。