入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁工具セット |
最大電圧を使用する | 1000 VAC |
個数 | 8 |
ペンチが含まれています | 製造元No. 63050-INSハイレバレッジケーブルカッター、No。D213-9NE-INSハイレバレッジサイドカッター9-1 / 4 "、No。D228-8-INSハイレバレッジダイアゴナルカッター8"、No。D203-8N-INSヘビー-サイドカッターとスキニングホールを備えたデューティーロングノーズプライヤー8-5 / 16 "、No。11055-INSワイヤーS |
保護する | 1000Vまでの感電に対して |
含まれているドライバー | 製造元No.49C266キャビネットチップマイナスドライバー3/16 "、No。602-4-INSキーストーンドライバー1/4"、No。603-4-INSプラスドライバー#2 |
ツールストレージが含まれています | いいえ |
船の重量(kg) | 3.92 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 41.15 |
船幅(cm) | 30.73 |
HSコード | 8206000000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。