入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気技師はさみ |
調節可能 | いいえ |
ブレード材質 | 鋼 |
最先端 | ナイフ |
ハンドルの色 | ニッケルメッキ |
ハンドルデザイン | リングとリング |
ハンドル材料 | 鋼 |
ハンドルスタイル | ストレート |
ハンドルタイプ | 鋼 |
左手/右手 | 右手 |
カットの長さ | 1.875 " |
全体の長さ(Overall Length) | 5.25 " |
プライマリアプリケーション | 電気通信 |
先端形状 | シャープ |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 0.97 |
船の長さ(cm) | 21.59 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 8213009000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。