入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 給湯器コネクタ |
コンプライアンス | UPC |
終了 | ステンレス鋼 |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | FIP |
内核 | ラバー |
長さ | 24 " |
材料 | ステンレス鋼 |
最大 作動圧力 | 250 PSI |
ナット素材 | 真鍮 |
最大動作温度。 | 60度 |
アウトレット | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | FIP |
外径 | 3 / 4 " |
供給停止入口サイズ(インチ) | 3/4 |
供給停止入口タイプ | FIP |
供給停止出口サイズ(インチ) | 3/4 |
供給停止出口タイプ | FIP |
ウォーターコネクタの入口サイズ(インチ) | 3/4 |
ウォーターコネクタインレットタイプ | FIP |
ウォーターコネクタのコンセントサイズ(インチ) | 3/4 |
水コネクタコンセントタイプ | FIP |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 3.05 |
HSコード | 8481805060 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。