入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムレバー |
終了 | |
材料 | 熱可塑性ハンドル/スチールコンポーネント |
全体の長さ(Overall Length) | 110 mm |
ネジの長さ | 1 63 / 64 " |
スクリューサイズ | 50 mm |
番手 | M8 X 1.25 |
タイプ | 外部スレッド |
UPC | 4059245030231 |
幅(Width) | 24 mm |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 3926902500 |
モデル | ネジの長さ | スクリューサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
K0646.2521108X25 | 63 / 64 " | 25 mm | ¥3,198 | |
K0646.2521108X30 | 1.187 " | 30 mm | ¥3,202 | |
K0646.2521108X40 | 1 37 / 64 " | 40 mm | ¥3,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。