入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニウィングノブ |
終了 | |
ノブタイプ | ウィンググリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の高さ | 1.38 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.380 " |
ネジの長さ | 0.78 " |
形式 | ノボグリップ(R) |
番手 | M6 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼スタッド |
UPC | 4059245116522 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 3.3 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0274.0006 | 0.59 | 0.59 " | - | ねじ山、ステンレス鋼ブッシング | ¥520 | |
K0274.0006X15 | 1.18 | 1.18 " | 0.59 " | おねじ、ステンレス鋼スタッド | ¥629 | |
K0274.006X10 | 0.99 | 0.99 " | 0.39 " | 外部スレッド | ¥327 | |
K0274.006X15 | 1.18 | 1.18 " | 0.59 " | 外部スレッド | ¥403 | |
K0274.006X20 | 1.38 | 1.380 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥363 | |
K0274.006X25 | 1.57 | 1.57 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥418 | |
K0274.006X30 | 1.77 | 1.77 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥450 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。