入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニウィングノブ |
終了 | |
ノブタイプ | ウィンググリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の高さ | 0.59 |
全体の長さ(Overall Length) | 0.59 " |
形式 | ノボグリップ(R) |
番手 | M4 |
タイプ | ねじ山、ステンレス鋼ブッシング |
UPC | 4059245116430 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.79 |
船幅(cm) | 1.52 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0274.004 | 0.59 | 0.59 " | 内部スレッド | ¥348 | ||
K0274.004X8 | 0.91 | 0.91 " | 外部スレッド | ¥391 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。