入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | イエロー |
コンポーネント | ステンレス鋼 |
終了 | |
高さ | 3.98 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
ネジの長さ | 1.57 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M12 |
タイプ | おねじ、ステンレス鋼 |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | 高さ | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0270.41216X25 | イエロー | 3.37 " | 0.99 " | ¥7,159 | |
K0270.41216X30 | イエロー | 3.58 " | 1.18 " | ¥7,322 | |
K0270.41216X50 | イエロー | 4.37 " | 1.99 " | ¥8,676 | |
K0270.41216X60 | イエロー | 4.76 " | 2.36 " | ¥8,676 | |
K0270.4122X25 | オレンジ | 3.37 " | 0.99 " | ¥7,159 | |
K0270.4122X30 | オレンジ | 3.58 " | 1.18 " | ¥7,322 | |
K0270.4122X40 | オレンジ | 3.98 " | 1.57 " | ¥8,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。