定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPPK0270.3A384X50調節可能なハンドル1.99 / 5-16赤| AE18DNL 9HUF6

KIPP K0270.3A384X50 調節可能なハンドル 1.99 5/16-18 レッド

在庫あり
アイテム:AE9DNL モデル:K0270.3A384X50相互参照:6HUF0

入手する 5月 21, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥5,928 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item調節可能なハンドル
レッド
コンポーネントステンレス鋼
終了 
高さ4.07 "
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)3.58 "
ネジの長さ1.99 "
形式ノボグリップ
番手5 / 16-18
タイプおねじ、ステンレス鋼

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)15.24
船幅(cm)2.54
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さItem材料全体の長さ(Overall Length)ネジの長さタイプ価格
KIPPK0270.2A31調節可能なハンドル5 / 16-18内部ステンレス鋼2.93モダンデザインNg | AC8RPY 3DEN4 K0270.2A31ブラック1.79 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "-めねじ、ステンレス鋼¥4,101
KIPPK0270.3A31調節可能なハンドル5 / 16-18内部ステンレス鋼3.58モダンデザインNg | AC8RQB 3DEN7 K0270.3A31ブラック2.26 "調整可能なハンドルプラスチック3.58 "-めねじ、ステンレス鋼¥4,968
KIPPK0270.2A31X15調節可能なハンドル5 / 16-18外部ステンレス鋼0.59モダンデザインNg | AC9GXJ 3GHV1 K0270.2A31X15ブラック2.22 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "0.59 "おねじ、ステンレス鋼¥4,477
KIPPK0270.2A31X20調節可能なハンドル5 / 16-18外部ステンレス鋼0.78モダンデザインNg | AC9GXL 3GHV3 K0270.2A31X20ブラック2.42 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "0.78 "おねじ、ステンレス鋼¥4,477
KIPPK0270.2A31X25調節可能なハンドル5 / 16-18外部ステンレス鋼0.99モダンデザインNg | AC9GXN 3GHV5 K0270.2A31X25ブラック2.62 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "0.99 "おねじ、ステンレス鋼¥4,477
KIPPK0270.2A31X30調節可能なハンドル5 / 16-18外部ステンレス鋼1.18モダンデザインNg | AC9GXQ 3GHV7 K0270.2A31X30ブラック2.81 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "1.18 "おねじ、ステンレス鋼¥4,477
KIPPK0270.2A31X40調節可能なハンドル5 / 16-18外部ステンレス鋼1.57モダンデザインNg | AC9GXT 3GHV9 K0270.2A31X40ブラック3.21 "調整可能なハンドルプラスチック2.93 "1.57 "おねじ、ステンレス鋼¥4,781

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0270.3A384X50 調節可能なハンドル 1.99 5/16-18 レッド
¥5,928 /単価