入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | イエロー |
コンポーネント | 鋼 |
終了 | |
高さ | 2.64 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M10 |
タイプ | 内部スレッド |
UPC | 4059245102266 |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | タイプ | 色 | 高さ | アイテム価格 | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0269.30886X25 | 外部スレッド | グリーン | 3.09 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | 0.99 " | M8 | ¥2,947 | |
K0269.4101X70 | 外部スレッド | ブラック | 5.15 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | 2.15 " | M10 | ¥4,256 | |
K0269.1A01 | 内部スレッド | ブラック | 1.28 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 1.85 " | - | 10-24 | ¥1,848 | |
K0269.2081 | 内部スレッド | ブラック | 1.79 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 2.93 " | - | M8 | ¥2,195 | |
K0269.3081 | 内部スレッド | ブラック | 2.26 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | - | M8 | ¥2,652 | |
K0269.3101 | 内部スレッド | ブラック | 2.26 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 3.58 " | - | M10 | ¥2,705 | |
K0269.4101 | 内部スレッド | ブラック | 2.64 " | 調整可能なハンドル | プラスチック | 4.29 " | - | M10 | ¥3,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。