定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KIPP K0269.2A22 調節可能なハンドル 1/4-20 オレンジ | AE9LLP 6KNP1

KIPP K0269.2A22 調節可能なハンドル 1/4-20 オレンジ

在庫あり
アイテム:AE9LLP モデル:K0269.2A22相互参照:6KNP1

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥2,195 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格調節可能なハンドル
オレンジ
コンポーネント
終了 
高さ1.79 "
材料熱可塑性プラスチック
全体の長さ(Overall Length)2.93 "
形式ノボグリップ
番手1 / 4-20
タイプ内部スレッド

発送情報:

船の重量(kg) 0.03
船高(cm)10.16
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード3926902500
原産国DE

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ全体の長さ(Overall Length)ネジの長さタイプ価格
KIPPK0269.2A216X15調整可能なハンドル0.59 / 1-4イエロー| AE20CPT 9HRC6 K0269.2A216X15イエロー2.22 "2.93 "0.59 "外部スレッド¥2,416
KIPPK0269.2A216X20調整可能ハンドル0.78 / 1-4イエロー| AE20CPU 9HRC6 K0269.2A216X20イエロー2.42 "2.93 "0.78 "外部スレッド¥2,416
KIPPK0269.2A216X25調節可能なハンドル0.99 / 1-4イエロー| AE20CPV 9HRC6 K0269.2A216X25イエロー2.62 "2.93 "0.99 "外部スレッド¥2,416
KIPPK0269.2A216X30調節可能なハンドル1.18 / 1-4イエロー| AE20CPW 9HRC6 K0269.2A216X30イエロー2.81 "2.93 "1.18 "外部スレッド¥2,416
KIPPK0269.2A216X35調節可能なハンドル1.38 / 1-4イエロー| AE20CPX 9HRC6 K0269.2A216X35イエロー3.01 "2.93 "1.38 "外部スレッド¥2,598
KIPPK0269.2A216X40調節可能なハンドル1.57 / 1-4イエロー| AE20CPY 9HRC6 K0269.2A216X40イエロー3.21 "2.93 "1.57 "外部スレッド¥2,573
KIPPK0269.2A216X45調整可能ハンドル1.77 / 1-4イエロー| AE20CPZ 9HRC6 K0269.2A216X45イエロー3.41 "2.93 "1.77 "外部スレッド¥2,635

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KIPP K0269.2A22 調節可能なハンドル 1/4-20 オレンジ
¥2,195 /単価