入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調節可能なハンドル |
色 | レッド |
コンポーネント | 鋼 |
終了 | |
高さ | 2.95 " |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
ネジの長さ | 1.77 " |
形式 | ノボグリップ |
番手 | M5 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | 高さ | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0269.10516 | イエロー | 1.28 " | - | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.1052 | オレンジ | 1.28 " | - | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.10584 | レッド | 1.28 " | - | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.10586 | グリーン | 1.28 " | - | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.10587 | 青 | 1.28 " | - | 内部スレッド | ¥1,842 | |
K0269.10516X10 | イエロー | 1.57 " | 0.39 " | 外部スレッド | ¥2,025 | |
K0269.10516X15 | イエロー | 1.77 " | 0.59 " | 外部スレッド | ¥2,025 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。