入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンドル |
ボア | 0.5 " |
直径 | 4.92 " |
終了 | マットブラック |
ノブタイプ | ノボグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
形式 | 回転ハンドル |
UPC | 4059245369447 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 20.32 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | ボア | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
K0257.1080CO | 0.375 " | 3.15 " | ¥5,858 | |
K0257.2100CO | 0.375 " | 3.94 " | ¥7,401 | |
K0257.2100CP | 0.5 " | 3.94 " | ¥6,914 | |
K0257.4160CP | 0.5 " | 6.3 " | ¥10,778 | |
K0257.4160CQ | 0.625 " | 6.3 " | ¥11,096 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。