入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターグリップノブ |
直径 | 0.98 " |
終了 | マットブラック |
ノブタイプ | スターグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 0.63 " |
形式 | K |
番手 | 1 / 4-20 |
タイプ | 内部スレッド |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0155.2A2 | 1.26 " | 0.79 " | - | K | 内部スレッド | ¥654 | |
K0155.4A21X20 | 1.26 " | 1.57 " | 0.78 " | L | 外部スレッド | ¥605 | |
K0155.4A21X30 | 1.26 " | 1.99 " | 1.18 " | L | 外部スレッド | ¥565 | |
K0155.4A2X20 | 0.98 " | 1.42 " | 0.78 " | L | 外部スレッド | ¥342 | |
K0155.4A2X30 | 0.98 " | 1.81 " | 1.18 " | L | 外部スレッド | ¥418 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。