入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターグリップノブ |
直径 | 0.98 " |
終了 | マットブラック |
ノブタイプ | スターグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 0.63 " |
形式 | K |
番手 | M5 |
タイプ | 内部スレッド |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 形式 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0155.405X10 | 1.02 " | 0.39 " | L | 外部スレッド | ¥280 | ||
K0155.405X20 | 1.42 " | 0.78 " | L | 外部スレッド | ¥282 | ||
K0155.405X30 | 1.81 " | 1.18 " | L | 外部スレッド | ¥295 | ||
K0155.405X60 | 2.8 " | 2.36 " | L | 外部スレッド | ¥586 | ||
K0153.205 | 0.63 " | - | スチールカラー | 内部スレッド | ¥626 | ||
K0154.205 | 0.63 " | - | SSインサート | 内部スレッド | ¥779 | ||
K0154.405X20 | 1.42 " | 0.78 " | SSインサート | 外部スレッド | ¥529 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。