入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターグリップノブ |
直径 | 1.57 " |
終了 | マットブラック |
ノブタイプ | スターグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 1.57 " |
ネジの長さ | 0.59 " |
形式 | SSインサート |
番手 | M8 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 3.81 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0154.208 | 0.98 " | - | 内部スレッド | ¥835 | |
K0154.408X20 | 1.77 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥1,071 | |
K0154.408X25 | 1.99 " | 0.99 " | 外部スレッド | ¥1,100 | |
K0154.408X30 | 2.16 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥1,066 | |
K0154.408X40 | 2.56 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥1,111 | |
K0154.408X60 | 3.15 " | 2.36 " | 外部スレッド | ¥1,170 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。