入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スターグリップノブ |
直径 | 1.99 " |
終了 | マットブラック |
ノブタイプ | スターグリップ |
材料 | 熱可塑性プラスチック |
全体の長さ(Overall Length) | 1.26 " |
形式 | スチールカラー |
番手 | M8 |
タイプ | 内部スレッド |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 3926902500 |
原産国 | DE |
モデル | 直径 | 全体の長さ(Overall Length) | 形式 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0155.204 | 0.98 " | 0.63 " | K | M4 | ¥425 | |
K0155.2AE | 0.98 " | 0.63 " | K | 8-32 | ¥363 | |
K0153.208 | 1.57 " | 0.98 " | スチールカラー | M8 | ¥1,032 | |
K0153.2A21 | 1.57 " | 0.98 " | スチールカラー | 1 / 4-20 | ¥1,047 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。