入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 3.46 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 4.29 " |
ネジの長さ | 0.99 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | 1 / 2-13 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 2.79 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 10.92 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0122.4A51X20 | 3.27 " | 4.29 " | 0.78 " | 外部スレッド | ¥4,447 | |
K0122.4A51X30 | 3.66 " | 4.29 " | 1.18 " | 外部スレッド | ¥4,447 | |
K0122.4A51X35 | 3.86 " | 4.29 " | 1.38 " | 外部スレッド | ¥4,522 | |
K0122.4A51X40 | 4.06 " | 4.29 " | 1.57 " | 外部スレッド | ¥4,660 | |
K0122.4A51X45 | 4.25 " | 4.29 " | 1.77 " | 外部スレッド | ¥4,522 | |
K0122.4A51X50 | 4.45 " | 4.29 " | 1.99 " | 外部スレッド | ¥4,972 | |
K0122.4A51X55 | 4.65 " | 4.29 " | 2.16 " | 外部スレッド | ¥4,522 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。