入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 2.46 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.93 " |
ネジの長さ | 0.78 " |
形式 | 現代デザイン |
番手 | M6 |
タイプ | 外部スレッド |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
モデル | 高さ | 全体の長さ(Overall Length) | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
K0122.2061X15 | 2.26 " | 2.93 " | 0.59 " | ¥3,359 | |
K0122.2061X25 | 2.66 " | 2.93 " | 0.99 " | ¥3,359 | |
K0122.2061X30 | 2.85 " | 2.93 " | 1.18 " | ¥3,421 | |
K0122.2061X35 | 3.05 " | 2.93 " | 1.38 " | ¥3,591 | |
K0122.2061X40 | 3.25 " | 2.93 " | 1.57 " | ¥3,640 | |
K0122.1061X10 | 1.61 " | 1.85 " | 0.39 " | ¥2,713 | |
K0122.1061X15 | 1.81 " | 1.85 " | 0.59 " | ¥2,713 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。