入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 調整可能なハンドル |
色 | 黒繻子 |
終了 | 黒繻子 |
高さ | 1.67 " |
ノブタイプ | 調整可能なハンドル |
材料 | 亜鉛 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.85 " |
ネジの長さ | 0.39 " |
形式 | クラシックボール |
番手 | 10-32 |
タイプ | おねじ |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 1.52 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 7907006000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | タイプ | 色 | 終了 | 高さ | ノブタイプ | 材料 | ネジの長さ | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K0123.1A11X15 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 黒繻子 | 黒繻子 | 1.81 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 0.59 " | 現代デザイン | ¥4,434 | ||
K0123.1A11X20 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 黒繻子 | 黒繻子 | 2.01 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 0.78 " | 現代デザイン | ¥4,434 | ||
K0123.1A11X25 | おねじ、ステンレス鋼部品 | 黒繻子 | 黒繻子 | 2.2 " | 調整可能なハンドル | 亜鉛 | 0.99 " | 現代デザイン | ¥4,434 | ||
K0269.1A11 | 内部スレッド | ブラック | 1.28 " | 現代デザイン | プラスチック | - | ノボグリップ | ¥1,848 | |||
K0270.1A11 | めねじ、ステンレス鋼 | ブラック | 1.28 " | 現代デザイン | プラスチック | - | ノボグリップ | ¥3,417 | |||
K0269.1A11X10 | 外部スレッド | ブラック | 1.57 " | 現代デザイン | プラスチック | 0.39 " | ノボグリップ | ¥2,033 | |||
K0269.1A11X15 | 外部スレッド | ブラック | 1.77 " | 現代デザイン | プラスチック | 0.59 " | ノボグリップ | ¥2,033 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。