入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムレバー |
色 | ブラック |
コンポーネント | ステンレス鋼 |
終了 | |
材料 | 鋳造アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 2.76 " |
ネジの長さ | 0.78 " |
形式 | 調節可能 |
番手 | M5 |
タイプ | 調節可能 |
幅(Width) | 0.83 |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 7616995060 |
原産国 | DE |
モデル | 色 | コンポーネント | 終了 | 材料 | ネジの長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0006.1501105X20 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 0.78 " | ¥4,005 | ||
K0006.1501105X30 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.18 " | ¥4,043 | ||
K0006.1501105X40 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.57 " | ¥4,241 | ||
K0006.1501105X50 | ブラック | 鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.99 " | ¥4,190 | ||
K0006.1511105X30 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.18 " | ¥6,797 | ||
K0006.1511105X40 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.57 " | ¥7,263 | ||
K0006.1511105X50 | ブラック | ステンレス鋼 | 鋳造アルミニウム | 1.99 " | ¥7,263 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。