入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | カムハンドル |
終了 | パウダーコート |
材料 | 鋳造アルミニウム |
全体の長さ(Overall Length) | 3.78 " |
番手 | 5 / 16-18 |
タイプ | シングル·アクション |
幅(Width) | 1.30 |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 7318190000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | 番手 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
K0005.1501105 | 2.76 " | M5 | 0.83 | ¥3,074 | ||
K0005.1501105X20 | 2.76 " | M5 | 0.83 | ¥3,304 | ||
K0005.1501105X40 | 2.76 " | M5 | 0.83 | ¥3,470 | ||
K0005.1501106 | 2.76 " | M6 | 0.83 | ¥3,206 | ||
K0005.1501106X20 | 2.76 " | M6 | 0.83 | ¥3,302 | ||
K0005.1501106X40 | 2.76 " | M6 | 0.83 | ¥3,476 | ||
K0005.15011A1 | 2.76 " | 10-32 | 0.83 | ¥3,055 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。