KINDORF B 905 10 チャンネル パンチング 12ga 深さ 1 1/2 インチ ゴールド
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | チャネル |
色 | ゴールド |
深さ | 1.5 " |
終了 | 金メッキ |
ゲージ | 12 |
穴のサイズ | 9 / 16 " |
穴の間隔 | 1-1 / 2 "センターツーセンター |
長さ | 10ft。 |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1-1/2" x 1-1/2" |
形式 | スタンダード |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 304.8 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 色 | 深さ | 終了 | ゲージ | 穴のサイズ | 長さ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 903 10 | ゴールド | 3" | 金メッキ | 12 | 9 / 16 " | 10ft。 | 1-1 / 2 "3" | ¥56,476 | 見積依頼
| |
B905 10SS | シルバー | 1.5 " | ステンレス鋼 | 12 | 9 / 16 " | 10ft。 | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥88,285 | 見積依頼
| |
B907 10SS | シルバー | 3 / 4 " | ステンレス鋼 | 14 | 9 / 16 " | 10ft。 | 1-1/2" x 3/4" | ¥50,923 | 見積依頼
| |
B 907 10 | ゴールド | 3 / 4 " | 金メッキ | 14 | 9 / 16 " | 10ft。 | 1-1/2" x 3/4" | ¥18,372 | 見積依頼
| |
B905M10 | ゴールド | 1.5 " | 金メッキ | 14 | 9 / 16 " | 10ft。 | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥21,502 | 見積依頼
| |
B 995 10 | ゴールド | 1.5 " | 金メッキ | 12 | 9 / 16 " | 10ft。 | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥23,115 | 見積依頼
| |
B 905 8 | ゴールド | 1.5 " | 金メッキ | 12 | 9 / 16 "x 7 / 8" | 8ft。 | 1-1/2" x 1-1/2" | ¥23,015 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。