アイテム価格 | チャネル |
色 | ゴールド |
深さ | 1.5 " |
終了 | 金メッキ |
ゲージ | 12 |
穴のサイズ | 穴なし |
穴の間隔 | 穴なし |
長さ | 10ft。 |
材料 | 鋼 |
サイズ | 1-1/2" x 1-1/2" |
形式 | スタンダード |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 7.26 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 305.31 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 7326908588 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。