アイテム価格 | フィクスチャレンズ |
周りの派遣社員。 範囲 | -40度から55度C |
終了 | エポキシパウダーコーティング |
器具タイプ | 危険な場所 |
高さ | 2 13 / 64 " |
ランプが含まれています | いいえ |
ランプの種類 | LED製品 |
長さ | 12.125 " |
取り付け | 表面または吊り下げ |
電圧 | 120〜277 |
幅(Width) | 12.12 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 29.21 |
HSコード | 9405920000 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。