アイテム価格 | NEC ピンとスリーブ プラグ |
アンプ | 60 |
材料 | 電気的に静的に塗布されたエポキシ、粉末仕上げの銅フリーアルミニウム |
NEMA評価 | 4X |
Number of Poles | 3 |
ワイヤーの数 | 2 |
電圧 | 600VAC / 250VDC |
船の重量(kg) | 1.38 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 11.43 |
HSコード | 8536694020 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。