入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デバイスボックス |
ボックスタイプ | 1-ギャング |
深さ | 1.75 " |
高さ | 6.81 " |
ハブサイズ | 1 / 2 " |
ハブスタイル | デッドエンド |
材料 | アルミニウム |
ギャングの数 | 1 |
幅(Width) | 3.68 " |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 23.88 |
船幅(cm) | 10.67 |
HSコード | 8536908030 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | ハブサイズ | ハブスタイル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXB-2 | 1.75 " | 6.81 " | 3 / 4 " | デッドエンド | 3.68 " | ¥20,234 | ||
FXB-3 | 1.75 " | 6.81 " | 1" | デッドエンド | 3.68 " | ¥27,297 | ||
FXB-4 | 1.75 " | 6.81 " | 1 / 2 " | フィードスルー | 3.68 " | ¥29,856 | ||
FXB-5 | 1.75 " | 6.81 " | 3 / 4 " | フィードスルー | 3.68 " | ¥19,210 | ||
FXB-6 | 1.75 " | 6.81 " | 1" | フィードスルー | 3.68 " | ¥37,446 | ||
SWB-1 | 2.25 " | 5.87 " | 1 / 2 " | デッドエンド | 3" | ¥16,917 | ||
SWB-2 | 2.25 " | 5.87 " | 3 / 4 " | デッドエンド | 3" | ¥19,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。