入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | データロガー |
ACアダプタ | いいえ |
正確さ | +/- 0.5度F、3%RH |
警報 | アプリ内アラート |
バッテリーの持続時間 | 6か月。 |
校正証明書 | 有り |
と互換性 | iOS |
深さ | 1-4/5 |
デジタル表示 | いいえ |
高さ | 2-2/5 |
インタフェース | 無料アプリ |
相対湿度範囲 | 5%に95 |
リモートプローブ | いいえ |
サンプルポイントストレージ | ユーザー設定可能 |
必要なソフトウェア | 無料アプリ |
温度。 範囲 | -4度から131度 |
時間間隔 | ユーザー設定可能 |
タイプ | 温度とRH、青 |
防水 | IP67 |
ワイヤレス範囲 | はい、100フィートです。 |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 11.43 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。