KESON RR418 測定ホイール 4 フィート
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
アイテム価格 | 測定ホイール |
色 | オレンジ |
拡張Lを処理する | 42 " |
材料 | 耐衝撃性ABS |
測定レンジ | 10000のフィート |
測定単位 | フィート、インチ |
ホイール周囲 | 4のフィート |
ホイール直径 | 15.5 " |
船の重量(kg) | 2.24 |
船高(cm) | 78.11 |
船の長さ(cm) | 40.01 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 9017800000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | タイプ | 深さ | 演算 | ホイール直径 | 幅(Width) | 高さ | 長さ | 材料 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR112 | スポーク | - | フィートとインチを測定します | 4" | 5" | 34 " | 38 " | 成形ABS | ¥10,000 | ||
RR182 | デュアルホイール、ソリッド | - | フィートとインチを測定します | 4" | 5" | 34 " | 38 " | 成形ABS | ¥13,797 | ||
RR30 | スポーク | - | フィートとインチを測定します | 12.5 " | 7" | 38 " | 42 " | 成型フレーム/金属と樹脂の複合ホイール | ¥23,330 | ||
MP201 | 金属フレーム付きソリッド | - | 足を測る | 7.5 " | 7" | 42 " | 42 " | チューブラースチールフレーム/ABS成型ホイール | ¥21,845 | ||
MP301M | 金属フレーム付きスポーク | - | メートルとデシメートルを測定する | 0.318m | 9" | 42 " | 42 " | チューブラースチールフレーム/メタルスポークホイール | ¥33,592 | ||
MP415 | 金属フレーム付きソリッド | - | フィートとインチを測定します | 15.5 " | 9" | 42 " | 42 " | チューブラースチールフレーム/ABS成型ホイール | ¥39,450 | ||
RR10M | 精密成形ABS | - | 加算および減算 | 0.097m | 6.5 " | 38 " | 38 " | 耐衝撃性ABS | ¥9,360 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。