KERR LAKESIDE 100C500KCS ソケットキャップスクリュー、標準、ネジサイズ 1-8、長さ 5 インチ、10 個入り
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
アイテム価格 | ソケットの先端キャップのスクリュー |
直径/ねじサイズ | 1-8 |
ドライブサイズ | 3 / 4 " |
ドライブの種類 | ヘックスソケット |
終了 | ブラックオキサイド |
頭径 | 1.5 " |
頭の高さ | 1" |
ヘッド形式 | スタンダード |
頭の下の長さ | 5" |
材料 | 合金鋼 |
最小 抗張力 | 170,000のプサイ |
ロックウェル硬度 | RC 38〜43 |
温度。 範囲 | -華氏20度から華氏400度 |
ねじ山径 | 1" |
ねじ山の方向 | 右手 |
ねじの長さ | 2.5 " |
番手 | 1-8 |
スレッドスタイル | 部分的にスレッド化 |
ねじの種類 | 粗い |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 11.94 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 7318158045 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。