入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電源 |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
入力電圧 | 100から240Vへ |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-yka-06.pdf |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 7 |
船の長さ(cm) | 6.7 |
船幅(cm) | 9.3 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。