入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超音波厚さゲージ |
電池 | 2×1.5V単XNUMX形 |
バッテリバックアップ | 100の時間。 |
ケース幅 | 150 mm |
桁サイズ | 14 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
ハウジングの寸法 | 150 X 74 X 32ミリメートル |
住宅の高さ | 32 mm |
ハウジングの長さ | 74 mm |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
製品データシート | kern-and-sohn-tn-230-0-01us.pdf |
読みやすさ | 0.01 mm |
Units | インチ、mm |
船の重量(kg) | 1.33 |
船高(cm) | 9.5 |
船の長さ(cm) | 22 |
船幅(cm) | 37.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 読みやすさ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TN230-0.1US | 0.1 mm | ¥122,678 | ||
TN300-0.01US | 0.01 mm | ¥155,781 | ||
TN300-0.1US | 0.1 mm | ¥144,098 | ||
TN80-0.01US | 0.01 mm | ¥136,309 | ||
TN80-0.1US | 0.1 mm | ¥122,678 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。