KERN AND SOHN SFE 10K-3NM 工業用天びん、最大 15000g 計量、最小表示5g
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
アイテム価格 | 工業規模 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 5g |
桁サイズ | 22 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | +/- 5g |
材料 | ステンレス鋼 |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小負荷 | 100kg |
最小重量 | 100g |
プラットフォームの深さ | 110 mm |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-sfe-10k-3nm.pdf |
読みやすさ | 5g |
長方形計量面サイズ | 300 x 240 mm |
再現性 | 5g |
整定時間 | 2秒。 |
Units | Kg |
秤量 | 15kg |
計量プラットフォームの寸法 | 300 X 240 X 110ミリメートル |
計量面の深さ | 240 mm |
計量面幅 | 300 mm |
船の重量(kg) | 7.18 |
船高(cm) | 22.2 |
船の長さ(cm) | 69.5 |
船幅(cm) | 41.2 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 計量面幅 | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | プラットフォームの深さ | 長方形計量面サイズ | 計量プラットフォームの寸法 | 計量面の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SFE100K-2LNM | 500 mm | 0.05Kg | ±0.05kg | 1Kg | 140 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 140ミリメートル | 400 mm | ¥126,572 | ||
SFE100K-2NM | 400 mm | 0.05Kg | ±0.05kg | 1Kg | 130 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 130ミリメートル | 300 mm | ¥112,941 | ||
SFE100K-2XLNM | 650 mm | 0.05Kg | ±0.05kg | 1Kg | 140 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 140ミリメートル | 500 mm | ¥181,096 | ||
SFE10K-3LNM | 400 mm | 5g | +/- 5g | 100g | 130 mm | 400 x 300 mm | 400 X 300 X 130ミリメートル | 300 mm | ¥109,047 | ||
SFE300K-1LNM | 650 mm | 0.1Kg | ±0.1kg | 2Kg | 140 mm | 650 x 500 mm | 650 X 500 X 140ミリメートル | 500 mm | ¥177,201 | ||
SFE30K-2NM | 300 mm | 0.01Kg | ±0.01kg | 0.2Kg | 110 mm | 300 x 240 mm | 300 X 240 X 110ミリメートル | 240 mm | ¥95,416 | ||
SFE60K-2LNM | 500 mm | 0.02Kg | ±0.02kg | 0.4Kg | 140 mm | 500 x 400 mm | 500 X 400 X 140ミリメートル | 400 mm | ¥130,467 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。