KERN AND SOHN RPB 15K2DHM 価格計算バランス、6 および 15Kg 最大。 計量、2 および 5 グラムの可読性
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
アイテム価格 | 価格計算の残高 |
バッテリーの充電時間 | 12の時間。 |
校正クラス | 3 |
校正値 | 0.002、0.005Kg |
ケース幅 | 313 mm |
桁サイズ | 15 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 Hz |
ハウジングの寸法 | 313 X 263 X 108ミリメートル |
住宅の高さ | 108 mm |
ハウジングの長さ | 263 mm |
入力電圧 | AC220~240V |
直線性 | ±0.006、0.015kg |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
最小周りの派遣社員。 | -10度C |
最小負荷 | 40g |
最小重量 | 0.04Kg |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-rpb-15k2dhm.pdf |
読みやすさ | 2 / 5g |
長方形計量面サイズ | 204 x 263 mm |
再現性 | 0.002、0.005Kg |
整定時間 | 1秒。 |
Units | グラム、キロ |
秤量 | 6 / 15kg |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面の深さ | 263 mm |
計量面幅 | 204 mm |
船の重量(kg) | 4 |
船高(cm) | 19 |
船の長さ(cm) | 33 |
船幅(cm) | 51 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 校正値 | 直線性 | 最小重量 | Units | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPB15K2DM | 0.002、0.005Kg | ±0.006、0.015kg | 0.04Kg | グラム、キロ | ¥51,602 | ||
RPB30K5DHM | 0.005、0.01Kg | ±0.015、0.03kg | 0.1Kg | グラム、キロ | ¥55,497 | ||
RPB30K5DM | 0.005、0.01Kg | ±0.015、0.03kg | 0.1Kg | グラム、キロ | ¥51,602 | ||
RPB6K1DHM | 0.001、0.002Kg | ±0.003、0.006kg | 0.02Kg | グラム、キロ | ¥55,497 | ||
RPB6K1DM | 0.001、0.002Kg | ±0.003、0.006kg | 0.02Kg | グラム、キロ | ¥51,602 | ||
RPB3K3DHM | 0.5、1g | ±3、6g | 10g | g | ¥55,497 | ||
RPB3K3DM | 0.5、1g | ±3、6g | 10g | g | ¥51,602 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。