入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | バランススケール |
ケース幅 | 210 mm |
桁サイズ | 15 mm |
タイプを表示します。 | LCD |
周波数 | 50 / 60ヘルツ |
ハウジングの寸法 | 210 X 315 X 90ミリメートル |
住宅の高さ | 90 mm |
ハウジングの長さ | 315 mm |
入力電圧 | 100から240Vへ |
直線性 | +/- 0.05g |
最大。 周囲湿度 | 80% |
最大周りの派遣社員。 | 30度C |
最小周りの派遣社員。 | 15度C |
電源 | 電源アダプタ |
製品データシート | kern-and-sohn-pfb-3000-2.pdf |
読みやすさ | 0.01g |
再現性 | 0.02g |
整定時間 | 3秒。 |
個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 20mg |
個数計算用の最小部品重量 (通常) | 200mg |
Units | バット、ct、ドット、dwt、g、lb、mo、N、oz、ozt、t、tl |
秤量 | 3000g |
天びんの材質 | ステンレス鋼 |
計量面直径 | 120 mm |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 27.5 |
船の長さ(cm) | 28 |
船幅(cm) | 37.5 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 直線性 | 個数計算用の最小部品重量 (実験室) | 個数計算用の最小部品重量 (通常) | Units | 計量面直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFB1200-2 | +/- 0.03g | 20mg | 200mg | バット、ct、ドット、dwt、g、lb、mo、N、oz、ozt、t、tl | 120 mm | ¥62,312 | ||
PFB120-3 | +/- 0.003g | 2mg | 20mg | バット、ct、ドット、dwt、g、lb、mo、N、oz、ozt、t、tl | 80 mm | ¥72,049 | ||
PFB2000-2 | +/- 0.05g | 20mg | 200mg | バット、ct、ドット、dwt、g、lb、mo、N、oz、ozt、t、tl | 120 mm | ¥66,207 | ||
PFB200-3 | +/- 0.005g | 2mg | 20mg | バット、ct、ドット、dwt、g、lb、mo、N、oz、ozt、t、tl | 80 mm | ¥75,943 | ||
PFB300-3 | +/- 0.005g | 2mg | 20mg | バット、ct、ドット、dwt、g、lb、mo、N、oz、ozt、t、tl | 80 mm | ¥81,785 | ||
PFB6000-1 | +/- 0.3g | 200mg | 2g | バット、ct、ドット、dwt、g、lb、mo、N、oz、ozt、t、tl | - | ¥58,418 | ||
PFB6000-2 | +/- 0.15g | 200mg | 2g | バット、ct、ドット、dwt、g、lb、mo、N、oz、ozt、t、tl | - | ¥87,627 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。