入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | デジタル屈折計 |
自動温度補正 | 有り |
バッテリタイプ | 単XNUMX電池 |
深さ | 67 mm |
高さ | 40 mm |
測定能力 | -50〜0℃(EG) |
製品データシート | kern-and-sohn-orf-2um.pdf |
スケール分割 | 0.1度C(EG) |
スケールタイプ | EG/PG/CW/BF |
幅(Width) | 145 mm |
船の重量(kg) | 0.65 |
船高(cm) | 6.5 |
船の長さ(cm) | 20 |
船幅(cm) | 23.5 |
原産国 | DE |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。