定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

KERN AND SOHN ORA 1UB アナログ屈折計、0 ~ 40% 範囲、0.2% 区分 | CE8LFG

KERN AND SOHN ORA 1UB アナログ屈折計、0 ~ 40% 範囲、0.2% 分割

在庫あり
アイテム: CE8LFG モデル: ORA 1UB

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥17,525 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アナログ屈折計
測定能力0%に40
製品データシートkern-and-sohn-ora-1ub.pdf
スケール分割0.002
スケールタイプ尿素

発送情報:

船の重量(kg) 0.31
船高(cm)6.5
船の長さ(cm)9.4
船幅(cm)21.5
原産国DE

ドキュメント:

データシート

製品バリエーション

プロダクトモデルスケールタイプ価格
KERN AND SOHN ORA 1UA アナログ屈折計、0 ~ 40% 範囲、0.2% 区分 | CE8LFF オラ1UA尿素¥18,499
KERN AND SOHN ORA 4FA アナログ屈折計、-50 ~ 0 度C (EG) レンジ、1 度C (EG) 部門 | CE8LGB ORA 4FA-¥18,499
KERN AND SOHN ORA 4FB アナログ屈折計、-50 ~ 0 度C (EG) レンジ、1 度C (EG) 部門 | CE8LGC オラ4FB-¥17,525
KERN AND SOHN ORA 4UA アナログ屈折計、-50 ~ 0 度C (EG) レンジ、1 度C (EG) 部門 | CE8LGE オラ4UA-¥18,499
KERN AND SOHN ORA 4UB アナログ屈折計、-50 ~ 0 度C (EG) レンジ、1 度C (EG) 部門 | CE8LGF オラ4UB-¥17,525

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

KERN AND SOHN ORA 1UB アナログ屈折計、0 ~ 40% 範囲、0.2% 分割
¥17,525 /単価