KERN AND SOHN OIV 254 ビデオ顕微鏡、倍率 0.7 ~ 5 倍
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
アイテム価格 | 顕微鏡 |
タイプを表示します。 | LCD |
照度反射光 | 2W |
照明の種類 入射光 | LED製品 |
入力電圧 | 110〜220V |
倍率 | 0.7x ~ 5x |
光学系 | 軸方向の |
電源 | テーブル電源ユニット |
製品データシート | kern-and-sohn-oiv-254.pdf |
船の重量(kg) | 7.2 |
船高(cm) | 35 |
船の長さ(cm) | 43 |
船幅(cm) | 51 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
OIV255 | ¥697,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。