KERN AND SOHN OBL 155 位相差顕微鏡 三眼筒タイプ 倍率4倍、10倍、40倍、100倍
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 位相差三眼顕微鏡 |
直径 | 20 mm |
接眼レンズの直径 | HWF20mm |
視野 | ハイ・ワイド・フィールド |
照度透過光 | 20W |
照明の種類 透過光 | ハロゲン |
入力電圧 | 100から240Vへ |
倍率 | 4倍、10倍、40倍、100倍 |
客観的ズーム | 4倍/10倍/40倍/100倍 |
光学系 | 無限大 |
電源 | 内蔵電源 |
製品データシート | kern-and-sohn-obl-155.pdf |
チューブタイプ | 三眼鏡 |
船の重量(kg) | 7.5 |
船高(cm) | 45 |
船の長さ(cm) | 27.5 |
船幅(cm) | 42 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | 照度透過光 | 照明の種類 透過光 | 入力電圧 | 電源 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBL156 | 3W | LED製品 | AC100~240V | 電源アダプタ | ¥346,614 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。